{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Debelina | 3,2 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| ⌀ izvrtine | 32 mm | |
| Število zob Z | 80 | |
| Delitev t | 9,8 mm | |
| Število izvrtin za sojemalni element | 2 | |
| ⌀ izvrtine za sojemalni element | 11 mm | |
| Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 63 mm | |
| za žage blagovne znamke | Kaltenbach | |
| Opremljenost | HM | |
| Primerno za material | Kovina | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vrsta izdelka | List krožne žage |
| Številka izdelka | 179700 250X32F | |
| EAN/GTIN | 4045197096104 | |
| Številka proizvajalca | 179700 250X32F | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |