{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | A53KCBN8 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 1 mm | |
długość użytkowa | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270577 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065864 | |
Numer producenta | A04.1804.06.10.10YUR CBN8 |