Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) D = 7 mm 16 mm

Nr art.: 270535 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AY7Q
chłodzenie wewnętrzne tak
L1 75 mm
Nakrętka złączkowa 279715 2
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270535 16
EAN / GTIN 2050002065109
Numer producenta A07.0016.ME ST T

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zaleta:

Uchwyty do zastosowania obrotowego na zamówienie.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki