Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, prawe 7,2/1,5 mm

Nr art.: 270617 7,2/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ACNNX800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 7,2 mm
długość użytkowa 30,5 mm
⌀ D 7 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
f 3,45 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 2,5 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270617 7,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066649
Numer producenta A07.0150.30.72GR X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bez zaokrąglonego naroża (krawędź ostra).
Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)