Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-LF 2/0,2 mm

Nr art.: 273640 2/0,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów LF
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
Szerokość skrawania W 2 mm
promień naroża R 0,2 mm
Gatunek IC1030
Tolerancja szerokości skrawania W 0,04 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,08 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria TANGGRIP-PL
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta TAG N2LF IC1030
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273640 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325621
Numer producenta 3340538

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Niskie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273610273614.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.