TANGGRIP TAG N-LF pjovimo įdėklai 2/0,2 mm

Prekės Nr.: 273640 2/0,2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis LF
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 180 m/min
Įpjovos plotis w 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Kietlydinys IC1030
Įpjovos pločio w tolerancija 0,04 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,08 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija TANGGRIP-PL
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas TAG N2LF IC1030
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273640 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325621
Gamintojo numeris 3340538

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna. Maža pastūma.

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610273614.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.