Płytki do przecinania wersja neutralna, 6,0 mm

Nr art.: 273296 6,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    86,19  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 6 mm
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża 0,3 mm
Gatunek HU9215
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,17 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273296 6,0
EAN / GTIN 4062406085841

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe