Plăcuţă de retezare neutră 6,0 mm

Cod articol: 273296 6,0
Reducere
17,98 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,00 € 17,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,00 € 14,99 € / buc.
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Rază la colţ 0,3 mm
Categorie HU9215
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,17 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273296 6,0
EAN / GTIN 4062406085841

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule