Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP 25/10 mm

Nr art.: 274140 25/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQGRIP
Wielkość chwytu 25 mm
Szerokość skrawania W 10 mm
rodzaj zastosowania prawo
chłodzenie wewnętrzne tak
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 20,4 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
długość wysięgu 20 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta THDR 2525-10T20-IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274140 25/10
EAN / GTIN 7291075316667
Numer producenta 2801978

Opis

Wykonanie:

Do wcinania zewnętrznego.