{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | DOVEIQGRIP | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 14 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 18,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 13 mm | |
długość wysięgu | 20 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | THDR 2525-14T20-IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 274140 25/14 | |
EAN / GTIN | 7291075316681 | |
Numer producenta | 2801980 |