Uchwyt mocujący JETCROWN 20 mm

Nr art.: 273608 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria JETCROWN
rodzaj zastosowania prawy
chłodzenie wewnętrzne tak
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
oznaczenie producenta TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273608 20
EAN / GTIN 7291075442441
Numer producenta 3400586

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania z precyzyjnym chłodzeniem za pomocą koronki szybkozaciskowej JETCROWN.

Wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu z odpowiednią koronką szybkozaciskową JETCROWN nr 279950. Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego wyłącznie za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala.