{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm; 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
głębokość podcięcia tmaks. | 21 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 39 mm | |
długość całkowita L | 109 mm | |
śruba | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 278016 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381400 |