{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150604 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA4515 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | K | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | STD | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,7 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 110 m/min - 360 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250796 CA4515 | |
Numer producenta | TJH02400 |