Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

DNMG 150604 CA4515

Réf.: 250796 CA4515

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CA4515
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux STD
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 360 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250796 CA4515
Réf. fabricant TJH02400

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier