{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150604 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA4515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | STD | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,7 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 360 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250796 CA4515 | |
Număr producător | TJH02400 |