{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7035-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 320 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250767 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197949097 |