{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7035-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 320 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250767 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949097 |