{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 320 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250767 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197949097 |