{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 70 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RC.X 1204 | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
płytka podporowa | 269005 10 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 2 | |
długość całkowita Lcałk. | 152 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 260616 12 | |
EAN / GTIN | 4062406383206 |