Oprawki GARANT Master Eco 20/12 mm

Nr art.: 250038 20/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu DCLNR/L 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 29,5 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 49
śruba do płytki podporowej 259027 8
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 22
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250038 20/12
EAN / GTIN 4067263121176

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie