{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNMG120408-VM | |
| Gatunek | HB7130-2 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | CVD | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | VM | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,9 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 7 stopni | |
| Kod ISO | CNMG 120408 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 4 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,55 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 4,25 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 70 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 240 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,1 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,4 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 9 g |
| Numer artykułu | 250158 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406749293 | |
| Numer producenta | 250158 HB7130-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |