GARANT Master Eco držač za tokarenje 20/12 mm

Artikl br.: 250038 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desni
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača DCLNR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204.
Funkcionalna širina L4 29,5 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna
pločica
259031 49
Vijak za podlošku 259027 8
Vilica, vijak, O-prsten 259036 22
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje prema van
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250038 20/12
EAN / GTIN 4067263121176

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve