Frezy ECO do radełkowania prawe 16X mm

Nr art.: 290231 16X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla profilu radełkowania RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
do ⌀ radełkowania d1 25 mm
do szerokości radełkowania b 6 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 10 mm - 300 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 7
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290231 16X
EAN / GTIN 4030741941566
Numer producenta 31000009

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria