• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

ECO lettringsfräsverktyg Höger 16X mm

Article no.: 290231 16X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • för lettrad profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Produktinformasjon

Technical Data

för lettrad profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
för lettrings-⌀ d1 25 mm
för lettringsbredd b 6 mm
för lettringshål-⌀ d2 8 mm
Arbetsområde 10 mm - 300 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 7
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290231 16X
EAN / GTIN 4030741941566
Manufacturer number 31000009

Beskrivelse

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories