{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla profilu radełkowania | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
do ⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 4 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 8 mm | |
zakres roboczy | 3 mm - 50 mm | |
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr | 299920 6 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290231 16 | |
EAN / GTIN | 4030741901232 | |
Numer producenta | 31000005 |