{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 161 | |
Gatunek | HB225 | |
Materiał ostrza | HM | |
X | 2,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 2,51 mm | |
promień R | 1 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj produktu | Wiercenie |
Numer artykułu | 231527 16/1 | |
EAN / GTIN | 4062406565541 |