{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 161 | |
Sort | HB225 | |
Skärmaterial | VHM | |
X | 2,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
z | 2,51 mm | |
radie R | 1 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Vändskär för borrning |
Artikelnummer | 231527 16/1 | |
EAN/GTIN | 4062406565541 |