Płytki skrawające promieniowe 16/2

Nr art.: 231527 16/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    230,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    192,37  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 16
Gatunek HB225
Materiał ostrza HM
X 3,75 mm
Y 1,5 mm
Z 3,5 mm
promień R 2 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231527 16/2
EAN / GTIN 4062406565565

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
250
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

2- ostrzowe płytki skrawające promieniowe.

Zastosowanie:

Dla wypukłych promieni na ⌀ zewnętrznej albo w otworach.

Pasuje do:

nr 231500, wielk. 16.