{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ głowicy skrawającej D | 12 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 142 stopni | |
Wielkość uchwytu | 12 mm | |
długość główki I | 16 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,6 mm/obr. | |
chwyt | GARANT TopCut | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wykonywania nakiełków i nawiercania |
Numer artykułu | 210405 12 | |
EAN / GTIN | 4045197607737 |