{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Teräpään ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 142 astetta | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,6 mm/kierr. | |
Varsi | GARANT TopCut | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen |
Tuotekoodi | 210405 12 | |
EAN / GTIN | 4045197607737 |