{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skærehoved-⌀ D | 12 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 142 grader | |
Holderstørrelse | 12 mm | |
Hovedlængde L | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,6 mm/o | |
Skaft | GARANT TopCut | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Skæreforsats til centrerings- og forboring |
Artikelnummer | 210405 12 | |
EAN/GTIN | 4045197607737 |