{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | normą zakładową, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 58 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
zalecana ⌀ otworu w INOX < 900 N/mm2 | 7,9 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164351 8H7 | |
EAN / GTIN | 4045197852946 |