{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 58 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
rekommenderad borr-⌀ i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 7,9 mm | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164351 8H7 | |
EAN / GTIN | 4045197852946 |