{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 58 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rev. | |
⌀ de broca recomendado en INOX < 900 N/mm2 | 7,9 mm | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164351 8H7 | |
EAN / GTIN | 4045197852946 |