Narzędzie do połączonego wykonywania otworów, faz i gwintów w trakcie tylko jednej operacji. Bez nawiercania. Innowacyjna geometria ostrzy czołowych czyni to narzędzie specjalistą w zakresie wykonywania gwintów w materiałach utwardzanych i trudnoskrawalnych. Dzięki wysokowydajnej powłoce TiAIN osiągnięto maksymalną trwałość, w szczególności w stalach utwardzanych do 63 HRC. Wszystkie narzędzia są lewotnące i nadają się do gwintów prawo- i lewoskrętnych.
Zastosowanie:
Do walcowych gwintów rurowych Whitworth wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).
Wskazówka:
Zasadniczo stosować z emulsją KSS (zawartość oleju min. 8%). W przypadku stali >45 HRC można stosować wyłącznie ze sprężonym powietrzem!