Fresa circular para roscar 2×D TiAlN

Número de artículo: 139523
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
128 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de filos Z: 4

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en un solo paso de trabajo. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados de hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Aplicación:

Para rosca para tubos cilíndrica Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8%). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar con aire comprimido!