Borrrcirkulärgängfräs 2×D TiAlN

Art-nr: 139523
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
128 styck i lager
  • Gängtyp: G; G-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Antal skär Z: 4

Benämning

Utförande:

Verktyg för kombinerad tillverkning av hål, fas och gänga i ett enda arbetsmoment. Ingen förborrning behövs längre. Den innovativa vändskärsgeometrin gör verktyget till specialist på gängframställning i material som är härdade och svåra att spånavskilja. Genom TiAlN-högkapacitetsbeläggningen uppnås längsta möjliga användningstid speciellt i härdade stål upp till 63 HRC. Alla verktyg är vänsterskärande och lämpliga för höger- och vänstergänga.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Anmärkning:

Används i princip med KSS-emulsion. (Fetthalt lägst 8 %). Kan vid stål >45 HRC bara användas medtryckluft!