• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Cyrkulacyjne frezy wiercąco-gwintujące 2,5×D M16

Nr art.: 139521 M16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M16
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M; M-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 4
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym; do 2,5×D przy otworze przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2 mm
⌀ ostrzy DC 11,7 mm
długość ostrza lc 6,3 mm
Długość wysięgu L1 43,2 mm
Długość chwytu Ls 37,3 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
⌀ szyjki D1 9,36 mm
promień programowany 5,71 mm
Posuw fz w stali < 65 HRC 0,01 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 40
Rodzaj produktu Frezy wiercąco-gwintujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139521 M16
EAN / GTIN 4062406568931

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
45
Stal < 60 HRC
H
40
Stal < 65 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do połączonego wykonywania otworów, faz i gwintów w trakcie tylko jednej operacji. Bez nawiercania. Innowacyjna geometria ostrzy czołowych czyni to narzędzie specjalistą w zakresie wykonywania gwintów w materiałach utwardzanych i trudnoskrawalnych. Dzięki wysokowydajnej powłoce TiAlN osiągnięto maksymalną trwałość, w szczególności w utwardzanych stalach do 63 HRC. Wszystkie narzędzia są lewotnące i nadają się do gwintów prawo- i lewoskrętnych.

Wskazówka:

Zasadniczo stosować z emulsją KSS. (zawartość tłuszczu min. 8%). W przypadku stali >45 HRC można stosować wyłącznie ze sprężonym powietrzem!
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka