Vrtalno cirkularni navojni rezkar 2,5×D M16

Št. art.: 139521 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M16
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 4
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Smer rezanja desno
Korak navoja 2 mm
⌀ rezila DC 11,7 mm
Dolžina rezil lc 6,3 mm
Prevesna dolžina L1 43,2 mm
Dolžina držala Ls 37,3 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ vratu D1 9,36 mm
Radij za programiranje 5,71 mm
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC 0,01 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 40
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139521 M16
EAN/GTIN 4062406568931

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Orodje za kombinirano izdelavo izvrtine, posnetja in navoja v le enem delovnem koraku. Predhodno vrtanje ni več potrebno. Zaradi inovativne geometrije čelnega rezalnega roba je to orodje vrhunska izbira za izdelavo navojev v kaljenih materialih in materialih, ki jih je težko odrezovati. Visokozmogljiva prevleka TiAlN dosega maksimalno življenjsko dobo, zlasti pri kaljenih jeklih do 67 HRC. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.

Opomba:

Uporaba z emulzijo KSS. (maščobni delež vsaj 8 %). Pri jeklih >45 HRC uporaba mogoča le s stisnjenim zrakom!
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico