Kruhová vŕtacia závitová fréza 2,5×D M16

Č. pol.: 139521 M16

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M16
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 4
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 2 mm
⌀ rezných hrán DC 11,7 mm
Dĺžka britov Lc 6,3 mm
Dĺžka výčnelku L1 43,2 mm
Dĺžka stopky Ls 37,3 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ hrdla D1 9,36 mm
Programovací polomer 5,71 mm
Posuv fz v oceli < 65 HRC 0,01 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok bez
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 40
Druh produktu Vŕtacia závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139521 M16
EAN/GTIN 4062406568931

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
45
Oceľ < 60 HRC
H
40
Oceľ < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Nástroj na kombinovanú výrobu otvoru, skosenia a závitu v jednom pracovnom kroku. Nie je potrebné žiadne predvŕtanie. Inovatívna geometria čelných rezných hrán robí z tohto nástroja špecialistu na výrobu závitov v kalených materiáloch, ktoré sa ťažko obrábajú. Vysokovýkonná povrchová úprava TiAlN dosahuje maximálnu životnosť najmä v kalených oceliach do 63 HRC. Všetky nástroje sú ľavostranné a vhodné pre pravotočivé a ľavotočivé závity.

Poznámka:

Vždy sa používa zásadne s chladiacou a mastiacou emulziou. (obsah tuku najmenej 8 %). Pri oceliach >45 HRC použiteľné len so stlačeným vzduchom!
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka