TDKT 1505PDR GGG

Nr art.: 226580 GGG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC5400
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TDKT 1505PDR
posuw fz 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 3
geometria PDR
oznaczenie producenta HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226580 GGG
EAN / GTIN 7291075312782
Numer producenta 5607679

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trygonalna płytka skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie