{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3xD przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203076 8 | |
EAN / GTIN | 4045197776327 |