VHM rupiojo apdirbimo freza MTC su vidiniu aušinimu 8 mm

Prekės Nr.: 203076 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 21 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,07 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203076 8
EAN / GTIN 4045197776327

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ketus (G)
K
170
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui iki 1,5×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam radialiniam mušimui.
Šlifuoti 45° sraigtiniai drožlių grioveliai žymiai sumažina pjovimo jėgas apdirbimo metu ir gaunama geresnė paviršiaus kokybė.
Patobulinta danga mažesnei pjovimo jėgai bei dar geresniam įrankio patvarumui.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį