Freze de degroşare din carbură MTC cu răcire interioară 8 mm

Cod articol: 203076 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal
  • Împărţirea tăişului: inegal

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 21 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203076 8
EAN / GTIN 4045197776327

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Pentru reducerea forţei de aşchiere şi calitate mai bună a suprafeţei datorită spiralei la 45°.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru o forţă de aşchiere şi mai redusă, cu o durabilitate crescută a sculei.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături