Frezy do rowków teowych HELISLOT 31,7/16 mm

Nr art.: 227718 31,7/16
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
⌀ ostrzy DC 31,7 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Liczba płytek skrawających 4
wysokość rowka ap 9,9 mm
⌀ kołnierza d1 15,5 mm
Długość wysięgu L1 35 mm
długość całkowita Lges 85 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU090408
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
oznaczenie producenta ETS D32-10-W16-XN09
Rodzaj produktu Frez do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227718 31,7/16
EAN / GTIN 7291075438925
Numer producenta 3343117

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne