{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 31,7 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Liczba płytek skrawających | 4 | |
wysokość rowka ap | 13,8 mm | |
⌀ kołnierza d1 | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 41 mm | |
długość całkowita Lges | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU090408 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
oznaczenie producenta | ETS D32-14-W25-XN09 | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu | 227718 31,7/25S | |
EAN / GTIN | 7291075438932 | |
Numer producenta | 3343118 |