{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 1,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,05 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 8,4 mm | |
większa ⌀ D2 | 12 mm | |
L2 +0,5 | 6 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 37 mm | |
długość ostrzy Lc | 1,8 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu i wstecz | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frezy trzpieniowe |
Numer artykułu | 208172 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406131326 |