{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| promień r | 1 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja obrysu promienia | ±0,05 | |
| Liczba zębów Z | 5 | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| mniejsza ⌀ D3 | 8 mm | |
| większa ⌀ D2 | 10 mm | |
| L2 +0,5 | 4 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| L4 +0,5 | 31 mm | |
| długość ostrzy Lc | 1 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| Frezowanie promieniowe | do przodu i wstecz | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Frezy trzpieniowe |
| Numer artykułu | 208172 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406131296 | |
| Numer producenta | 208172 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |