Frezy VHM ćwierćokrągłe do okrawania współ- i przeciwbieżnego, TiAlN, promień r: 0,4mm

Nr art.: 208172 0,4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja obrysu promienia: ±0,05
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień r 0,4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja obrysu promienia ±0,05
Liczba zębów Z 5
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
mniejsza ⌀ D3 7,2 mm
większa ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 26 mm
długość ostrzy Lc 0,4 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Frezowanie promieniowe do przodu i wstecz
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,01 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frezy trzpieniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208172 0,4
EAN / GTIN 4062406131265
Numer producenta 208172 0,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
125
Al > 10% Si:
N
75
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo długi chwyt.
Podwójnie szlifowana głowica z profilem w kształcie ćwiartki koła.
Tolerancja:
wielkość = promień r±0,05 mm.

Zastosowanie:

Do okrawania współ- i przeciwbieżnego krawędzi obrysu.
Do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka skutecznie zapobiega powstawaniu narostów, także w aluminium i stali INOX.