{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ Dmin.-Dmaks. | 83 mm - 124 mm | |
wersja | długie | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość kołnierza L2 | 16,5 mm | |
długość całkowita Lges | 155 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 80 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 236682 83-124 | |
EAN / GTIN | 4047109262096 | |
Numer producenta | G01 73122 |